Beli saringan wastafel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kohi Sink Strainer (Saringan Wastafel)
    Mulai

    Rp119.900

    Kohi Sink Strainer (Saringan Wastafel)
    Deskripsi:
    Saringan wastafel stainless steel adalah solusi efektif untuk mencegah wastafel Anda tersumbat oleh kotoran dan sampah. Terbuat dari bahan stainless steel berkualitas tinggi, saringan ini dirancang khusus untuk menjaga aliran air lancar dalam wastafel dan mencegah kotoran masuk ke saluran pembuangan.
    atribut:
    • Material: Stainless steel SUS304
  2. Vone Sink Drain Trap (Afur Wastafel)
    Mulai

    Rp21.900

    Vone Sink Drain Trap (Afur Wastafel)
    Deskripsi:
    Berfungsi sebagai saringan pembuangan bak cuci piring (sink) dan wastafel
    atribut:
    • Filter Material: Alumunium
    • Bowl material: Plastik Hard ABS
    • Upper Diameter (mm): 73
  3. SAN-EI Basin Strainer (Saringan Wastafel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    SAN-EI Basin Strainer (Saringan Wastafel)
    Deskripsi:
    Saringan wastafel stainless steel
  4. Kenmaster Sink Strainer Stainless Steel (Saringan Wastafel)
    Mulai

    Rp15.900

    Kenmaster Sink Strainer Stainless Steel (Saringan Wastafel)
    Deskripsi:
    Saringan penyaring pembuangan air ini adalah saringan wastafel penyaring air yang sangat cocok untuk keperluan saat anda cuci piring dengan bahan stainless dan design yang bagus membuat produk ini paling digemari saat ini.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Diameter (cm) : 7.5
  5. KitchenAid Strainer (Saringan)
    Mulai

    Rp549.900

    KitchenAid Strainer (Saringan)
    Deskripsi:
    Strain vegetables, noodles and other foods with this versatile KitchenAid strainer. The stainless steel basket allows liquids to quickly drain out, and the lip ensures the strainer stays in place on a bowl or cup while in use. The handle is well balanced and ergonomically designed for comfort and smooth operation during use. The glossy handle features a debossed logo, as well as a chrome-plated bolster.BPA Free
    atribut:
    • Size (cm): 16.5
    • Depth (cm): 6
    • Overall Length (cm): 36
    • Net Size (mm): 0.2
  6. Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp12.900

  7. Volk Sink Drain Trap (Afur Wastafel)
    Mulai

    Rp31.900

    Volk Sink Drain Trap (Afur Wastafel)
    Deskripsi:
    Volk WAXL0012Afur Kitchen Sink Plastik
    atribut:
    • Color: Polished
  8. SANEI Drainage Strainer (Saringan Drainase)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    SANEI Drainage Strainer (Saringan Drainase)
    atribut:
    • Material: Stainless steel
  9. SOFO Drainer for Sink (Saringan Wastafel)
    Mulai

    Rp26.900

    SOFO Drainer for Sink (Saringan Wastafel)
    atribut:
    • Upper Diameter (cm): 11
    • Bowl Diameter (cm): 7.5
    • Size (inch): 1 1/2
  10. SL Plastic Tray Alaska Super Triangle Side (Nampan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SL Plastic Tray Alaska Super Triangle Side (Nampan)
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Dimensions (mm): 535x420x180
    • Size: Jumbo
  11. Acer Aspire Lite Laptop (Laptop)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Acer Aspire Lite Laptop (Laptop)
    atribut:
    • Processor: Intel® N100 Processor (4 Cores, 3.4 GHz)
    • Storage (Gb): 512 SSD NVMe
    • Graphics: Intel UHD Graphics
    • Screen Size (inch): 14
    • Screen Mode: WUXGA
    • Display Screen Technology: IPS, Acer ComfyView
    • Memory (GB): 8 DDR5 Memory (Upgradeable up to 16)
    • OS: Windows 11 Home
    • Screen Resolution: 1920x1200
  12. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga saringan wastafel Terbaru November 2026
Kohi Sink Strainer (Saringan Wastafel)Rp119.900
Vone Sink Drain Trap (Afur Wastafel)Rp21.900
Vone Sink Drain Stainless (Sifon Saluran Wastafel)Rp58.900
SAN-EI Basin Strainer (Saringan Wastafel)Rp99.900
Wilmer Sink Strainer (Saringan Wastafel)Rp24.900
SANIPAK Draining Net (Saringan Wastafel)Rp40.900
Kenmaster Sink Strainer Stainless Steel (Saringan Wastafel)Rp15.900
Wasser Basin Drain For Public AreaRp119.900
KitchenAid Strainer (Saringan)Rp549.900
Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)Rp12.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)